Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6503 12 17WP2, LIQUIfit Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12592093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,29/ stukexcl. btw

€ 13,66incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6503 12 17WP2
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
24 g
C
R3/8
D
12 mm
F
22 mm
G
19 mm
H
65.5 mm
H1
34.5 mm
L
31 mm