€ 12,97/ stukexcl. btw
€ 15,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 6179 04 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 23 g |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 17 mm |
J | 10 mm |
L | 20 mm |