Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6105 06 13, LF 6100 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23217207
  • Fabrikant:0820099307312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,09/ stukexcl. btw

€ 11,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 6100
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6105 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen
Gewicht
29 g
C
R1/4
D
6 mm
F1
17 mm
F2
14 mm
H
16.5 mm