Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6105 04 60, LF 6100 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 10x1 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23217205
  • Fabrikant:0820099307206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 6100
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6105 04 60
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 10x1
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen
Gewicht
14 g
C
M10x1
D
4 mm
F1
13 mm
F2
11 mm
H
14.5 mm