Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 6105 04 13, LF 6100 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23215494
  • Fabrikant:0820099307060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 6100
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
6105 04 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
18 g
C
R1/4
D
4 mm
F1
14 mm
F2
11 mm
H
12.5 mm