Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3805 56 11, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 1/8 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:23217031
  • Fabrikant:0820099289830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,51/ stukexcl. btw

€ 52,65incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3805 56 11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
12 g
C
NPT1/8
D
1/4
F
13 mm
F
0.75 in
F1
4 mm
H
19050 mm