Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3805 04 13, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23217016
  • Fabrikant:0820099289137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,58/ stukexcl. btw

€ 30,95incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3805 04 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
16 g
C
R1/4
D
4 mm
F
14 mm
F1
3 mm
H
14.5 mm
K
11 mm