Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3801 12 13, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12261415
  • Fabrikant:0820099859101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,37/ stukexcl. btw

€ 94,83incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3801 12 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
30 g
C
G1/4
D
12 mm
F
21 mm
F1
7 mm
H
27 mm
K
23 mm