Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3801 06 19, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12261409
  • Fabrikant:0820099859057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,09/ stukexcl. btw

€ 30,36incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3801 06 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
10 g
C
M5x0.8
D
6 mm
F
13 mm
F1
2.5 mm
H
20.5 mm
K
14 mm