Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3801 04 19, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216990
  • Fabrikant:0820099287942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3801 04 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
5 g
C
M5x0.8
D
4 mm
F
10 mm
F1
2.5 mm
H
16 mm
K
11 mm