Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 56 18, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:11606330
  • Fabrikant:0820099285245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 56 18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
28 g
C
NPT3/8
D
1/4
F1
18 mm
F2
5 mm
H
0.67 in
H
17 mm