Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 14 21, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23216954
  • Fabrikant:0820099285078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,55/ stukexcl. btw

€ 20,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 14 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
57 g
C
R1/2
D
14 mm
F1
24 mm
F2
11 mm
H
26 mm
K
26 mm