€ 15,43/ stukexcl. btw
€ 18,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 3675 14 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 42 g |
C | R3/8 |
D | 14 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 9 mm |
H | 27 mm |
K | 24 mm |