Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 12 17, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216951
  • Fabrikant:0820099284989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,66/ stukexcl. btw

€ 14,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
35 g
C
R3/8
D
12 mm
F1
20 mm
F2
9 mm
H
24 mm
K
22 mm