Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 12 13, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216950
  • Fabrikant:0820099284927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 12 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
33 g
C
R1/4
D
12 mm
F1
20 mm
F2
7 mm
H
25.5 mm
K
22 mm