Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 10 17, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216949
  • Fabrikant:0820099284866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,37/ stukexcl. btw

€ 11,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 10 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
31 g
C
R3/8
D
10 mm
F1
18 mm
F2
8 mm
H
22.5 mm
K
19.5 mm