Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3675 04 14, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 1/4 Draad, 5/32" Buis OD

  • ERIKS:23216943
  • Fabrikant:0820099284453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

Verkocht per: 4000Min. order: 4000

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3675 04 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
5/32 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
17 g
C
NPT1/4
D
5/32
F1
14 mm
F2
3 mm
H
15 mm