€ 5,92/ stukexcl. btw
€ 7,16incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 3675 04 11 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 5/32 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 9 g |
C | NPT1/8 |
D | 5/32 |
F1 | 11 mm |
F2 | 3 mm |
H | 15 mm |