Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3614 08 13, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Binnendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11606326
  • Fabrikant:0820099280264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3614 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
28 g
C
G1/4
D
8 mm
E
13.5 mm
F
17 mm
H
32.5 mm
K
18.5 mm