Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3614 04 10, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Binnendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23215134
  • Fabrikant:0820099279886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3614 04 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
16 g
C
G1/8
D
4 mm
E
7.5 mm
F
14 mm
H
25 mm
K
15 mm