Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3298 03 09, LF 3200 Serie, T-vorm, Buitendraad (M), M 3x0.5 Draad, 3 mm Buis OD

  • ERIKS:23216681
  • Fabrikant:0820099264264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,47/ stukexcl. btw

€ 32,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3200
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3298 03 09
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Oscillatie
Nee
Gewicht
4 g
C
M3x0.5
D
3 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
13.5 mm
J
6 mm
L
20.5 mm