Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3218 03 19, LF 3200 Serie, Banjo, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 3 mm Buis OD

  • ERIKS:23214849
  • Fabrikant:0820099262987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3200
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3218 03 19
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
5 g
C
M5x0.8
D
3 mm
G
6 mm
H
10.5 mm
H1
4.5 mm
J
8 mm
L
15 mm