Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3198 14 21, LF 3000 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23214302
  • Fabrikant:0820099256382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,04/ stukexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3198 14 21
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
35 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
27 mm
L/2
35.5 mm