Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3198 04 19, LF 3000 Serie, T-vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23215140
  • Fabrikant:0820099255040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3198 04 19
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
3 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
17.5 mm
L/2
14 mm