€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 3169 16 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Verlengd | Ja |
Gewicht | 220 g |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 7.5 mm |
F | 27 mm |
G | 27 mm |
H | 82.5 mm |
L | 52 mm |