€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Stud Fitting |
Fabrikant ID | 3148 06 10 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 12 g |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 10 mm |
H | 39.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 21.5 mm |
N | 11 mm |