Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3148 04 10, LF 3000 Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23215152
  • Fabrikant:0820099237879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3148 04 10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
H
32.5 mm
K
8.5 mm
L
17.5 mm
N
9 mm