Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schroefnippel, 3131 06 10, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad

  • ERIKS:23215300
  • Fabrikant:0820099232874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Stud Fitting
Fabrikant ID
3131 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter steel
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
6 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
32 mm
H1
13.5 mm