Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schotdoorvoerkoppeling serie 6816, 6816 10 00, 10 mm

  • ERIKS:13226337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,58/ stukexcl. btw

€ 22,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6816
Fabrikant ID
6816 10 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal
D
10 mm
F
22 mm
K
14.5 mm
L
30 mm
L1
13 mm
T
18.5 mm