Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rechte terugslagklep met LF3000-aansluiting polymeer/messing vernikkeld Ø6mm 7996 06 00

  • ERIKS:23214854
  • Fabrikant:0820099340326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,66/ stukexcl. btw

€ 31,05incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7996
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
670
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR