€ 24,09/ stukexcl. btw
€ 29,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7996 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 350 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |