Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rechte terugslagklep met LF3000-aansluiting polymeer/messing vernikkeld Ø10mm 7996 10 00

  • ERIKS:23217559
  • Fabrikant:0820099340562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,42/ stukexcl. btw

€ 53,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7996
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
2230
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR