Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rechte inschroefkoppeling serie 6901, 6901 06 19, vernikkeld messing, 12 mm

  • ERIKS:13226335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6901
Fabrikant ID
6901 06 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M5 x 0.8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 130 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal
C
M5 x 0.8
D
6 mm
E
3 mm
F
11 mm
F1
2.5 mm
H
16 mm