Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rechte inschroefkoppeling serie 6801, 6801 10 21, vernikkeld messing, 10 mm / 1/2"

  • ERIKS:12960704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,83/ stukexcl. btw

€ 20,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6801
Fabrikant ID
6801 10 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
F1
8 mm
H
18 mm