€ 3,11/ stukexcl. btw
€ 3,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3181 |
Fabrikant ID | 3181 06 19 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M5 x 0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
C | M5 x 0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F | 2.5 mm |
G | 11 mm |
H | 16.5 mm |