Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0134 69 27 messing

  • ERIKS:11606089
  • Fabrikant:0820099117164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,75/ stukexcl. btw

€ 22,69incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Maat draadaansluiting (inch)
3/4"
Nom. binnendiameter slang
19.1
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
27 mm
L
67 mm
D2
27 mm
T
16 mm
L1
43 mm
D1
19.1 mm
F
27 mm
G
30.5 mm