Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0134 66 27 messing

  • ERIKS:11606088
  • Fabrikant:0820099117133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,31/ stukexcl. btw

€ 18,53incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Maat draadaansluiting (inch)
3/4"
Nom. binnendiameter slang
15.9
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
27 mm
L
60.5 mm
D2
23 mm
T
13.5 mm
L1
36.5 mm
D1
15.9 mm
F
27 mm
G
27 mm