Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0134 62 21 messing

  • ERIKS:23215360
  • Fabrikant:0820099117072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,37/ stukexcl. btw

€ 11,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Maat draadaansluiting (inch)
1/2"
Nom. binnendiameter slang
12.7
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
22 mm
L
50 mm
D2
19 mm
T
10 mm
L1
28 mm
D1
12.7 mm
F
22 mm
G
23.5 mm