€ 8,32/ stukexcl. btw
€ 10,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0134 |
Serie | 0134 |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8" |
Nom. binnendiameter slang | 12.7 |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 19 mm |
L | 45.5 mm |
D2 | 19 mm |
T | 10 mm |
L1 | 28 mm |
D1 | 12.7 mm |
F | 19 mm |
G | 23.5 mm |