Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0134 60 17 messing

  • ERIKS:11606085
  • Fabrikant:0820099117010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Maat draadaansluiting (inch)
3/8"
Nom. binnendiameter slang
9.5
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
19 mm
L
41.5 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
L1
24 mm
D1
9.5 mm
F
19 mm
G
19.5 mm