Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0134 56 13 messing

  • ERIKS:11606083
  • Fabrikant:0820099116952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0134
Serie
0134
Maat draadaansluiting (inch)
1/4"
Nom. binnendiameter slang
6.3
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
14 mm
L
37 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
20 mm
D1
6.3 mm
F
14 mm
G
16.5 mm