Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0133 69 27 39 messing

  • ERIKS:11606081
  • Fabrikant:0820099116891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,78/ stukexcl. btw

€ 23,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Maat draadaansluiting (inch)
3/4"
Nom. binnendiameter slang
19.1
Draadaansluiting
Parallel ( G ) Male
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
32 mm
L
65.5 mm
E
11.5 mm
D2
27 mm
T
16 mm
D1
19.1 mm
F
32 mm
H
43 mm
G
32 mm