€ 13,30/ stukexcl. btw
€ 16,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0133 |
Serie | 0133 |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/2" |
Nom. binnendiameter slang | 12.7 |
Draadaansluiting | Parallel ( G ) Male |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 27 mm |
L | 48.5 mm |
E | 10.5 mm |
D2 | 19 mm |
T | 10 mm |
D1 | 12.7 mm |
F | 27 mm |
H | 28 mm |
G | 26 mm |