Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0133 62 17 39 messing

  • ERIKS:11606077
  • Fabrikant:0820099116778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Maat draadaansluiting (inch)
3/8"
Nom. binnendiameter slang
12.7
Draadaansluiting
Parallel ( G ) Male
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
22 mm
L
46.5 mm
E
9.5 mm
D2
19 mm
T
10 mm
D1
12.7 mm
F
22 mm
H
28 mm
G
22 mm