€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0133 |
Serie | 0133 |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4" |
Nom. binnendiameter slang | 9.5 |
Draadaansluiting | Parallel ( G ) Male |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 17 mm |
L | 37.5 mm |
E | 7 mm |
D2 | 16 mm |
T | 7.5 mm |
D1 | 9.5 mm |
F | 17 mm |
H | 24 mm |
G | 17 mm |