Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0133 56 13 39 messing

  • ERIKS:23199215
  • Fabrikant:0820099116686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,59/ stukexcl. btw

€ 9,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Maat draadaansluiting (inch)
1/4"
Nom. binnendiameter slang
6.3
Draadaansluiting
Parallel ( G ) Male
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
17 mm
L
33.5 mm
E
7 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
D1
6.3 mm
F
17 mm
H
20 mm
G
17 mm