Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0133 56 10 39 messing

  • ERIKS:23199216
  • Fabrikant:0820099116655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0133
Serie
0133
Maat draadaansluiting (inch)
1/8"
Nom. binnendiameter slang
6.3
Draadaansluiting
Parallel ( G ) Male
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
13 mm
L
31.5 mm
E
5.5 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
D1
6.3 mm
F
13 mm
H
20 mm
G
14 mm