€ 20,87/ stukexcl. btw
€ 25,25incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0132 |
Serie | 0132 |
Nom. binnendiameter slang | 19.1 |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 36 mm |
L | 56.5 mm |
D | 22 mm |
D2 | 27 mm |
T | 16 mm |
L1 | 17 mm |
D1 | 19.1 mm |
F | 36 mm |
G | 30.5 mm |