€ 13,55/ stukexcl. btw
€ 16,40incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0132 |
Serie | 0132 |
Nom. binnendiameter slang | 15.9 |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 30 mm |
L | 50 mm |
D | 18 mm |
D2 | 23 mm |
T | 13.5 mm |
L1 | 17 mm |
D1 | 15.9 mm |
F | 30 mm |
G | 27 mm |