€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0132 |
Serie | 0132 |
Nom. binnendiameter slang | 12.7 |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 24 mm |
L | 39.5 mm |
D | 14 mm |
D2 | 19 mm |
T | 10 mm |
L1 | 15 mm |
D1 | 12.7 mm |
F | 24 mm |
G | 23.5 mm |